M-BILMA WR A 秋冬オールシーズンジャケット

M-BILMA WR A 秋冬オールシーズンジャケット - IXON

ストリートインスパイア・ライディングジャケット
ソフトフィット&撥水ジャケット
【安全性】
・CEプロテクター:肩、肘
・形状記憶フォームプロテクター:背中
・プロテクター用ポケット:胸、背中
・リフレクティブパネル:胸、フード
【特徴】
・ASIA FIT
・撥水&防風アウターシェル
・防水ポケット
・調整機能:腰(ジャケット内部)、手首・上腕(スナップボタン)
・別売インナーライナー装着可:M-THERMAWIND A、M-THERMALOFT A
【材質】
・アウター:ソフトシェル

仕様防水 : 撥水(26000シュマーバー/20000MVTR)、断熱 : モジュラーコンセプト(M-THERMALOFT A + M-THERMAWIND A対応)材質表地 : ソフトシェルST4 、インナー素材:ソフトメッシュ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207438100101197-4064-MM
29,000
取扱い終了
59207447100101197-4064-LL
29,000
取扱い終了
59207456100101197-4064-XLXL
29,000
取扱い終了
59207465100101197-4064-2XL2XL
29,000
取扱い終了
59207481100101197-4064-3XL3XL
29,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする