曜日別特売

BULL 2 WP ブーツ GAMBLER-41

BULL 2 WP ブーツ GAMBLER-41 - IXON

シック&シンプル ライディングシューズ
・どんなシチュエーションにもマッチするシンプルライディングシューズ
・通気性を確保したエアスルー設計
【安全性】
・CE認証フットウェア
・カップ補強:つま先&かかと
・くるぶしプロテクション
・リフレクター:かかと
【特徴】
・3Dメッシュによる通気性
・シフトレバー対応補強
【材質】
・PUマイクロファイバー
・3Dメッシュ

サイズ41素材PUマイクロファイバー、3Dメッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59207770508111007-1027-41
15,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする