ギガ・セレクション
面取機用超硬スパイラルカッター
安定した寿命と美しい仕上面が得られます。
純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
刃径(Φmm)
対応機種
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206659
GSSC2536
36枚
20
Φ25
JAM(日本オートマチックマシン)CC02/HCC01
一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
59206668
GSSC2536T
36枚
20
Φ25
JAM(日本オートマチックマシン)CC02/HCC01
ステンレス鋼、一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
59206677
GSSC1220
20枚
25
Φ12
JAM(日本オートマチックマシン)UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH
一般鋼、ダイス鋼、合金鋼
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください