フロアエポキシスパイク

フロアエポキシスパイク - ROLLINGDOGフロアエポキシスパイク - ROLLINGDOG

サイズ: 30cm×13cmで、ほとんどの大人の靴にフィットする設計。
スパイク構造: 靴底には11個の25mm耐腐食性スパイクが配置されており、エポキシコーティングの気泡を除去しながら靴を保護します。
用途: エポキシ樹脂を使用した床の施工時に、塗膜を傷つけずに歩行できるため、均一な仕上がりを実現します。

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5920972181456
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする