ギガ・セレクション
超硬2枚刃面取りミル
超硬2枚刃面取りミル
TiSiNコーティングにより、一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応!
内容量
1本
注意
※できるだけ高剛性の機械・チャックをご使用ください。
※切削条件はあくまで目安となります。加工条件に応じてビビり・異常音・寿命が短い場合は切削条件の調整をしてください。
※被削材にあわせてクーラントは適切なものをご使用ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径D1(Φmm)
寸法D4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59206957
2V060-010
2
L1:2
D2:3
1
先端部:0.01
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59206966
2V060-015
2
L1:3
D2:3
1.5
先端部:0.15
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59206975
2V060-020
2
L1:4
D2:3
2
先端部:0.02
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59206991
2V060-030
2
L1:6
D2:3
3
先端部:0.03
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207000
2V060-040
2
L1:8
D2:6
4
先端部:0.04
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207009
2V060-050
2
L1:10
D2:6
5
先端部:0.05
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207018
2V060-060
1
L1:12
D2:6
6
先端部:0.06
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207027
2V060-080
1
L1:16
D2:8
8
先端部:0.08
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
59207036
2V060-100
1
L1:20
D2:10
10
先端部:0.1
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
59207045
2V090-010
2
L1:2
D2:3
1
先端部:0.01
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207061
2V090-015
2
L1:3
D2:3
1.5
先端部:0.15
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207070
2V090-020
2
L1:4
D2:3
2
先端部:0.02
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207079
2V090-030
2
L1:6
D2:3
3
先端部:0.03
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207088
2V090-050
2
L1:10
D2:6
5
先端部:0.05
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207097
2V090-060
1
L1:12
D2:6
6
先端部:0.06
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207106
2V090-080
1
L1:16
D2:8
8
先端部:0.08
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
59207115
2V090-100
1
L1:20
D2:10
10
先端部:0.1
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
59207131
2V090-120
1
L1:24
D2:12
12
先端部:0.12
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
59207140
2V120-010
2
L1:2
D2:3
1
先端部:0.01
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207149
2V120-015
2
L1:3
D2:3
1.5
先端部:0.15
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207158
2V120-020
2
L1:4
D2:3
2
先端部:0.02
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207167
2V120-030
2
L1:6
D2:3
3
先端部:0.03
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
59207176
2V120-040
2
L1:8
D2:6
4
先端部:0.04
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207185
2V120-050
2
L1:10
D2:6
5
先端部:0.05
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
59207201
2V120-100
1
L1:20
D2:10
10
先端部:0.1
¥
7,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
59207210
2V120-120
1
L1:24
D2:12
12
先端部:0.12
¥
9,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください