セット内容主剤4kg、硬化剤1kg区分主 剤:第2種有機溶剤含有物、硬化剤:第2種有機溶剤含有物液性2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)(標準)30/回、(ウエット管理)70/回標準使用量(刷毛)0.11kg/m2/回、(エアレス)0.14kg/m2/回密度(g/cm3)塗料:1.20/23℃、揮発分:0.87/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10希釈剤Vトップシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)20~30色相白、各色光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)16、(20℃)8、(30℃)6ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)36、(20℃)16、(30℃)12危険物の性状非水溶性下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(5℃)最小:24h・最大:7日、(20℃)最小:12h・最大:3日、(30℃)12h・最大:3日調合比主剤 80部:硬化剤 20部(質量比)加熱残分(%)57~63%内容量1セット(5kg)