曜日別特売

紙製ストッカー

紙製ストッカー - ネクスタ紙製ストッカー - ネクスタ紙製ストッカー - ネクスタ紙製ストッカー - ネクスタ

野菜室を汚しにくく、野菜も見やすく整頓できます。冷蔵庫、野菜室の整理に便利な紙袋。紙製なので、汚れたらそのまま捨てられます。サイズを組み合わせて使うと仕切りになります。濡れても破れにくい耐水紙使用。本体:FSCミックス 原紙、バイオマスインキ10%使用。汎用性のあるサイズです。

用途冷蔵庫内、野菜室の整理・整頓。野菜の保存用袋として。マチ付き紙袋。材質クラフト紙サイズM縦(mm)約250横(mm)約210レモンマチ(mm)約120内容量1パック(5枚)
注意
※直射日光・高温多湿の場所は避けてください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※耐水紙を使用しておりますが、水分が多いものや液体を入れないでください。
※印刷部分が直接食品に触れないようにしてください。
※印刷部分が摩擦により、衣類に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※破れる恐れのある鋭利なもの、極端に重たいものは入れないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください。(用途を間違えると窒息などの危険が伴います)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59213327-
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする