大阪魂
ジオメット ステン(-)トリーマP=3
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59384118
4X8
1袋(500個)
8
4.4
1.4
7
7
オープン
¥
27,580
¥
30,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384127
4X10
1袋(500個)
10
4.4
1.4
7
7
オープン
¥
27,796
¥
30,576
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384136
4X12
1袋(500個)
12
4.4
1.4
7
7
オープン
¥
28,105
¥
30,916
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384145
4X16
1袋(500個)
16
4.4
1.4
7
7
オープン
¥
29,060
¥
31,966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384161
4X20
1袋(500個)
20
4.4
1.4
7
7
オープン
¥
30,740
¥
33,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384170
4X25
1袋(200個)
25
4.4
1.4
7
7
オープン
¥
13,374
¥
14,711
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384179
5X10
1袋(500個)
10
5.4
1.8
8
8.5
オープン
¥
29,243
¥
32,167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384188
5X12
1袋(500個)
12
5.4
1.8
8
8.5
オープン
¥
29,616
¥
32,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384197
5X15
1袋(500個)
15
5.4
1.8
8
8.5
オープン
¥
31,456
¥
34,602
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384206
5X16
1袋(500個)
16
5.4
1.8
8
8.5
オープン
¥
32,085
¥
35,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384215
5X20
1袋(200個)
20
5.4
1.8
8
8.5
オープン
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384240
6X10
1袋(200個)
10
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384258
6X12
1袋(200個)
12
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
12,472
¥
13,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384276
6X14
1袋(200個)
14
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
13,005
¥
14,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384301
6X15
1袋(200個)
15
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
13,005
¥
14,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384319
6X16
1袋(200個)
16
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
13,005
¥
14,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384337
6X20
1袋(200個)
20
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
14,316
¥
15,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384355
6X25
1袋(200個)
25
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
15,112
¥
16,623
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384380
6X30
1袋(100個)
30
6.9
2.1
10
11.5
オープン
¥
8,172
¥
8,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384389
8X16
1袋(100個)
16
8.4
2.3
13
14.5
オープン
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384398
8X20
1袋(100個)
20
8.4
2.3
13
14.5
オープン
¥
14,280
¥
15,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384407
8X25
1袋(100個)
25
8.4
2.3
13
14.5
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59384416
8X30
1袋(100個)
30
8.4
2.3
13
14.5
オープン
¥
15,960
¥
17,556
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください