大阪魂
ジオメット ステン(-)トリーマP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
8
10
12
16
20
25
15
14
30
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59384127
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,576
販売価格(税別)
¥
27,796
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
種類
P=3
寸法a(mm)
4.4
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
7
表面処理
ジオメット
寸法D1(mm)
平座金:10
寸法T(mm)
平座金:0.8
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり
ねじの呼びd
M4