大阪魂
ジオメット ステン(-)トリーマP=3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
12
16
20
25
15
14
30
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59384355
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,623
販売価格(税別)
¥
15,112
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
6.9
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
寸法D1(mm)
平座金:13
材質
ステンレス
種類
P=3
表面処理
ジオメット
寸法T(mm)
平座金:1.0
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
ねじの呼びd
M6