曜日別特売

ホワイト P408POPリベットTAPD

ホワイト P408POPリベットTAPD - 大阪魂ホワイト P408POPリベットTAPD - 大阪魂ホワイト P408POPリベットTAPD - 大阪魂

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
リベットNO
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59511789TAPD32BS1セット(44個)4.89.1322.45.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511798TAPD42BS1セット(47個)6.410.7423.26.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511807TAPD43BS1セット(46個)6.412.4433.28
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511816TAPD44BS1セット(42個)6.414.2443.29.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511825TAPD45BS1セット(37個)6.416453.211.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511841TAPD46BS1セット(33個)6.417.8463.213.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511850TAPD48BS1セット(29個)6.421.4483.217
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511859TAPD53BS1セット(41個)8135348.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511868TAPD54BS1セット(39個)814.854410.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
59511877TAPD56BS1セット(27個)818.456414
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする