曜日別特売
TAPD32BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511789

 

TAPD32BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511789
TAPD32BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511789
TAPD32BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511789

ホワイト P408POPリベットTAPD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(44個)
内容量1セット(44個)注文コード59511789品番TAPD32BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。

材質
アルミニウム合金、スチール
寸法H(mm)
4.8
寸法L1(mm)
9.1
リベットNO
32
寸法D(mm)
2.4
寸法L2(mm)
5.7
寸法P(mm)
丸頭:0.7、皿頭:0.8
寸法M(mm)
1.4
引張強度(N)
710
加工物穴径(mm)
2.5
推奨締結板厚(mm)
丸頭:1.0-3.2、皿頭:1.6-3.2
剪断強度(N)
470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする