曜日別特売
TAPD46BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511841

 

TAPD46BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511841
TAPD46BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511841
TAPD46BS ホワイト P408POPリベットTAPD 大阪魂 59511841

ホワイト P408POPリベットTAPD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(33個)
内容量1セット(33個)注文コード59511841品番TAPD46BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
スチールマンドレル(硬鋼線)
標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。

材質
アルミニウム合金、スチール
寸法H(mm)
6.4
寸法L1(mm)
17.8
リベットNO
46
寸法D(mm)
3.2
寸法L2(mm)
13.4
寸法P(mm)
丸頭:0.9、皿頭:1.1
寸法M(mm)
1.8
引張強度(N)
1360
加工物穴径(mm)
3.3
推奨締結板厚(mm)
丸頭:8.0-9.6、皿頭:8.0-9.6
剪断強度(N)
910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする