アストロ
ホコリ取り手袋 20枚入り
【サッと簡単お掃除ミトン】手にはめてサッと拭くだけで簡単に掃除できるミトン型のお掃除クロス。
用途
【細かいホコリをキャッチ】ギザギザカットのフチでホコリをかき出し、デゴボコの表面がホコリをキャッチ。【左右兼用・フリーサイズ】左右兼用のフリーサイズで両面使える。20枚入りの使い捨てタイプなので衛生的。【さまざまな場所に使える】PC、キーボード、TV、コード類、照明、サッシの溝、ブラインドの掃除などに便利。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
(約)幅200×全長225
色
ホワイト
質量(g)
84
内容量
1セット
注意
※
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59222847
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください