レジンキット鉱物レジンアクセサリーキット

レジンキット鉱物レジンアクセサリーキット - PADICOレジンキット鉱物レジンアクセサリーキット - PADICOレジンキット鉱物レジンアクセサリーキット - PADICO

【特徴】UV-LEDレジンで本物のような鉱物アクセサリーが作れるキットです。このキットで、ピアス2点、ノンホールピアス2点の計4点作れます。※レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。【セット内容物】・UV-LEDレジン太陽の雫30g × 1本・タフレクトモールド(R)[鉱物D] × 1個・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -] × 1セット・調色パレット[miniサイズ] × 1個・調色スティック × 1個・クランクヒートン[ゴールド10本入] × 1袋・ピアス・丸台座+カン付きタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・ノンホールピアス・貼り付けタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・丸カン × 10個【別途ご用意していただくもの】・UV-LED ライト・接着剤・平ヤットコ・クリアファイル・ピンセット・ティッシュ・ポリ手袋【その他】
本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。
パッケージ台紙の裏面に「鉱物レジンのピアスの作り方」が載っています。
ご使用前に、本商品及び各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。【キットに入っている着色剤のカラー】・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -]落ち着いた絶妙な色合いのくすみカラーです。・枯葉、伽羅、夕暮れ、霜夜、寒空【キットに入っているモールド】・タフレクトモールド(R)[鉱物D]・アクセサリー向けに小さめで本物のような鉱物が作れます。・a:鋭い形の欠片、b:やや大きめでラフな台形、c:小さめでラフな五角形の多面体。

材質(モールド)熱可塑性樹脂、(太陽の雫30g)アクリル系光硬化樹脂、(宝石の雫クリアカラーセット狭霧)有機溶剤/合成樹脂/有機顔料パッケージサイズ(mm)207×285×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222461PDC403412
4,400
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする