曜日別特売

EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン

EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン - EcoFlow(エコフロー)EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン - EcoFlow(エコフロー)

冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく
ヒーターとしても活躍
最長8時間のワイヤレス稼働
設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計

用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※1.最適保管温度: 5℃ ~ 50℃ (41°F ~ 122°F)
※2.温度が 60℃(140°F)を超える場所、または -10℃(14°F)を下回る場所には保管しないでください。
※3.塵埃のない、乾燥した、通気性のよい場所に保管してください。
※4.水気、高温、鋭利な物から遠ざけてください。
※5.先の尖ったもので本製品に穴をあけないでください。
※6.本製品内に指や手を入れないでください。
※7.短絡を避けるため、ワイヤーなどの金属を製品に挿入しないでください。
※8.使用中は、本製品の放熱システムをふさいだり、妨げたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59222190EFWAVE3-JP-Nbox
136,300
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする