テクシーリュクス

テクシーリュクス - texcy luxe(テクシーリュクス)

【ミニマルなセミスクエアトゥ×上質感×フィット性 | ストレートチップ】
3E相当(やや広い | メーカー基準)
艶やかな光沢感のあるソフト牛革を使用。
つま先に消臭繊維MOFFを採用。
足裏との隙間を可能な限りなくすことで、心地よいフィット感を追求した中敷を搭載。
硬度の異なるE.V.A.を組み合わせた中空構造が着地時のぶれを抑制し、足アーチの低下を支持。
屈曲部を曲がりやすく設計。スムーズな歩行をサポート。
軽量設計(メーカー基準)
メーカー抗菌基準 (JIS L1902 / 菌液吸収法 準拠)を満たした抗菌繊維
もしくは加工をライニング(裏材)、中敷に採用。※持続的な効果を保証するものではございません。
ライニング主材料にリサイクルポリエステルを使用し、環境に配慮。
目立ちにくい内甲側に伸縮性のあるゴアを使用。靴の脱ぎ履きをスムーズに。
軽量感のあるE.V.A.インジェクションソールを採用し、クッション性と屈曲性に配慮。
アウターソールに屈曲性に優れた低硬度ラバーを踏みつけ部に配置。
細かい溝を多数配置し、路面へのグリップ性に配慮。
かかと部には高耐摩耗ラバー採用し、耐久性が向上。
丁寧に靴に表情をつけた、アンティーク仕上げ。
足首をやさしく包み込む履き口スポンジパッド。
裏ハトメを採用し、紐の締めやすさに配慮。

材質(アッパー)天然皮革(牛革/スムース)靴底合成底中敷取り外し式ヒール(cm)約3.0足囲3E相当内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59325555TU-7045ブラック24.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325571TU-7045ブラック25
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325580TU-7045ブラック25.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325589TU-7045ブラック26
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325598TU-7045ブラック26.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325607TU-7045ブラック27
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325616TU-7045ブラック27.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325625TU-7045ブラック28
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325641TU-7045ダークブラウン24.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325650TU-7045ダークブラウン25
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325659TU-7045ダークブラウン25.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325668TU-7045ダークブラウン26
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325677TU-7045ダークブラウン26.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325686TU-7045ダークブラウン27
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325695TU-7045ダークブラウン27.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
59325711TU-7045ダークブラウン28
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする