曜日別特売

チェスト60

チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)チェスト60 - AIS (エイ・アイ・エス)
BR幅(mm)590質量(kg)25高さ(mm)880奥行(mm)390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59326998CH-906590390880
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする