スライドウェイSV形
SV形は精密研削加工された軌道台とローラーケージで構成されています。
転動体には精密ローラーが使用され転動体が循環しないので摩擦抵抗の変動が少なく、更に軽負荷時でも起動摩擦抵抗と動摩擦抵抗の差がほとんどありません。
トラスコ品番159-5355
材質スチール製
ストローク(mm)27
寸法(mm)M×P:3×10
寸法L(mm)40
寸法H(mm)1.4
寸法d(mm)1.65
寸法A(mm)8.5
寸法D(mm)1.5
寸法E(mm)1.8
寸法B(mm)4
寸法C(mm)3.8
寸法T(mm)0.8
寸法N(mm)5
寸法G(mm)3
ローラー数10
基本静定格荷重(N)1190
基本動定格荷重(N)959
許容荷重(N)396
寸法FM2
レール長さ(mm)40
ローラー径(Φmm)1.5
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |