シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅

シート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 - 菊地シートシート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 - 菊地シートシート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 - 菊地シートシート トラックシート用補修粘着シート グリーン14cm幅 - 菊地シート

トラックシートに使用する強力でしかも耐久性のある生地を使用しています。
粘着強度も優れています。
基布素材に高強力ポリエステルを使用していますので強さ・耐久性に優れています。
ハサミやカッターで簡単に裁断できすばやく手軽に補修が可能です。

用途
トラックシート・幌・テントの破れ補修に最適です。
トラックシート・幌の予備補強にもお使いいただけます。
トラスコ品番805-0943材質高強力ポリエステル繊維に両面塩ビ樹脂加工。裏面粘着処理。、トラックシート用に使用されている高強度のポリエステル帆布を使用。、剥離紙付き幅(mm)140グリーン長さ(m)24粘着剤アクリル系粘着剤内容量1個
注意
※貼り付け箇所の汚れ・油分・水分を除去してから御使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427649MAS1424GR
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする