曜日別特売

ネオストロングMSダブルパック

ネオストロングMSダブルパック - タイルメント

根太・束・フロアー施工用接着剤です。
変成シリコーン樹脂を主成分とし、空気中の湿気と反応して硬化します。
硬化後はゴム状の弾力性を有するため材料の動きを緩衝します。
手絞りでもカートリッジ仕様でも使えるダブルパックです

用途
屋内の床面貼り付けに。
適応下地:コンクリート、モルタル、合板、床暖房下地に。
トラスコ品番377-4306材質主成分:変成シリコーン樹脂容量(mL)700容量(kg)1危険物の類別非危険物内容量1箱(12パック×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5942729024870011
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする