曜日別特売

可搬型蓄電システム

可搬型蓄電システム - 新潟電子工業可搬型蓄電システム - 新潟電子工業

可搬型蓄電システムの標準モデルで、スーツケースのように楽々と移動ができ、持ち運びしやすく可搬性に優れた蓄電池製品です。
防災用の備蓄電源としてはもちろんのこと、アウトドアをはじめ、様々なシーンでポータブル電源としても日常的に使用できるマルチユースの蓄電製品です。
停電が発生したときに、瞬時にバッテリーからの出力に切り替えるUPS機能を標準装備しており、BCP対策にもご活用いただけます。
日本製のリチウムイオンバッテリーを搭載し、安心、安全で高品質の可搬型蓄電池システムです。
瞬間2000Wの大出力対応で起動時に大きな電力を必要とする機器にも難なく使用可能です。
太陽光パネルからの充電機能付きモデルです。

用途
工事現場の電源に。
災害時の非常用電源に。
BCP、停電対策に。
仕様AC充電時間(時間):約5.5、UPS機能切替時(m):10秒以下、ソーラーパネル入力動作電圧範囲(V):17.5~60、ソーラーパネル入力可能電圧(V):0~60付属品充電用入力ケーブル、変換プラグ、ソーラーパネル接続ケーブルトラスコ品番628-8043材質筐体:強化PP樹脂幅(mm)356高さ(mm)559奥行(mm)229最大出力(W)2000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100定格出力(W)1000防塵防水性能IPx2相当蓄電池容量(Wh)1560内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59427570NE-BAT1600-BPV
オープン
569,800
626,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする