ヨドコウ
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H
ハイセンスなデザインで景観アップします。
屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。
トラスコ品番
149-0465
色
ダークウッド
高さ(mm)
【本体】2589【背面】2397【開口部】2132
タイプ
背高Hタイプ
奥行(mm)
5921
間口(mm)
【本体】3003【開口部】2730
間口W×奥行D(mm)
【上部】3089×6251
シャッター
ダークウッド
間口×高さ(mm)
【開口部】2730×2132
外寸法・奥行(mm)
【上部】6251
外寸法・間口(mm)
【上部】3089
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59523951
VGCU-3059H DW
¥
659,000
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません