ギガ・セレクション
ギヤプーラ 3本爪タイプ
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
適合プーリ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632040
167-13-124
3"
0.48
(B)124
25
40-76
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
59632049
167-13-150
4"
0.97
(B)150
50
50-102
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
59632058
167-13-230
6"
2.19
(B)230
75
60-152
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
59632067
167-13-315
8"
4.38
(B)315
100
80-203
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
59632076
167-13-372
12"
10.5
(B)372
150
120-305
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください