深セン威昌科技
アルコールチェッカー
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
測定結果は約5秒缶表示。その後自動で電源が切れます。
用途
乗車前にアルコールチェック
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
85×40×18
色
ホワイト
質量(g)
約30
使用温度範囲(℃)
5~35
電源
単4アルカリ電気X2本(別売り)
測定範囲(mg/L)
呼気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05未満は0.00表示)
表示
センサー使用回数:カウント昨日付き(0~999回まで)999回を超えると「SENSOR」と表示
検知方式
半導体ガスセンサー
起動時間(秒)
15~30
保管温度範囲(℃)
0~40
検知時間(秒)
約5
内容量
1個
注意
※【使用目的に関する注意事項】
※道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。
※本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※【保管に関する注意事項】
※次のような所には絶対に保管しないでください。故障する恐れが有ります。
※・芳香剤、たばこ、スプレー等、強いにおいのするところ
※・直射日光の当たるところ
※・暖房器具に近いところ
※・温度や温度の変化が大きいところ
※・保管温度範囲外のところ。(車内には放置しないでください)
※・温度が高く、水のかかるところ
※・ほこりが発生しやすいところ
※・アルコール類に近いところ
※【センサー使用寿命】
※購入後1年経過またはセンサー使用回数1000回、1000回以上になると精度の保証ができなくなります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59636538
K550932
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください