テクロック
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
用途
ワークの位置決め、比較測定に利用。
治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
最小表示(mm)
0.01
目盛仕様
0-50-100
測定範囲(mm)
0~5
測定力(N)
1.3以下
ステム径(Φmm)
8
径(mm)
(文字盤)39
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
測定力(N)
径(mm)
ステム径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59636836
TM-35-03F
0~5
0.01
1.3以下
(文字盤)39
8
¥
9,080
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
59636845
TM-35-04F
0~5
0.01
1.3以下
(文字盤)39
8
¥
10,290
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください