ヤマト産業
ニードルバルブ
コンパクトタイプのニードルバルブです。
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途
減圧弁出口用
サイズ
2025/01/04
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
ー10~40
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体
O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法
本体ねじ込み
内容量
1個
関連資料:
(0.58MB)
注意
※腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59637265
NV-1B
[接ガス部]本体:C3771B、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、NBR
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637281
NV-1BA
[接ガス部]本体:C3771B、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、NBR
¥
6,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637290
NV-1S
[接ガス部]本体:SUSF316、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、FKM
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637299
NV-1SA
[接ガス部]本体:SUSF316、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、FKM
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材