ヤマト産業
ニードルバルブ
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。
純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途
減圧弁出口用
サイズ
2025/01/04
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
ー10~40
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体
O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法
本体ねじ込み
内容量
1個
関連資料:
(0.58MB)
注意
※腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59637308
NV-2B
[接ガス部]本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBR
¥
7,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637317
NV-2S
[接ガス部]本体:SUSF316、ステム:SUS316、シート:PCTFE、パッキン:FKM
¥
27,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材