曜日別特売

取出口バルブ

取出口バルブ - ヤマト産業取出口バルブ - ヤマト産業取出口バルブ - ヤマト産業

ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。

用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン内容量1個
関連資料:(0.37MB)
注意
※高圧ボンベ、高圧配管には取り付けないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637141V5-01280入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P)O2
4,600
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
59637150V5-02270入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:M16×1.5(右) オネジ (R)O2
4,600
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
59637159V5-03280入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(左)オネジ(P)C2H2
4,600
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
59637168V5-04270入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:M16×1.5(左) オネジ (R)C2H2
4,600
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
59637177V5-01F350入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P)O2
5,500
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
59637186V5-02F340入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右) オネジ (R)O2
5,500
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
59637195V5-03F350入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:3/4-16UNF(左)オネジ(P)C2H2
5,500
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
59637211V5-04F340入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左) オネジ (R)C2H2
5,500
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
59637220V5-01S340入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P)O2
4,900
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637229V5-02S330入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:M16×1.5(右) オネジ (R)O2
4,900
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637238V5-03S340入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(左)オネジ(P)C2H2
4,900
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
59637247V5-04S330入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:M16×1.5(左) オネジ (R)C2H2
4,900
4,198
4,618(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする