CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応
シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター
100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠
耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造