精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm
多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ
調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制
一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上
コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍