45インチから70インチのディスプレイに対応、迫力のあるビデオウォールの構成に理想的な液晶フラットスクリーン用テレビマウント。頑丈なスチール製(耐荷重70kg)、盗難防止機能付き
ディスプレイを壁から最大306mmまで手前に出せるポップアウト機能により、モニター背面のアクセスと調整が簡単
6点微調整(垂直方向、上下振り、左右振り)により、ディスプレイの正確な位置調整が可能
左右のモニターを調整するための水平可動式ブラケットと、正確な位置合わせのための+1.2度/-1.2度の左右振り機能搭載
対応機種:LG、Samsung、Sony、Sharp、その他主要ブランドディスプレイ(付属のネジ&スペーサーで調整可能)。VESAブラケットの穴パターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所:壁面●収縮時の壁面からの張出し距離:143mm●VESA取り付け穴パターン:200×200 mm、200×300 mm、200×400 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×300 mm、400×400 mm、600×200 mm、600×300 mm、600×400 mm●耐荷重:70kg●最小ディスプレイサイズ:45 インチ●最大ディスプレイサイズ:70 インチ●ビデオウォール:対応●最大アーム長さ:306mm●チルト:+3°/-5°●盗難防止機構:あり●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:934mm●製品幅:306mm●製品高さ:483mm●製品質量:13.5kg●パッケージ内容:ウォールプレート、調整モジュール、アダプタブラケット、ストッパー、プラスチック製タブ、六角レンチ、M5×14mm ネジ、M6×14mm ネジ、M8×20 mm ネジ、M6×30mm ネジ、M8×30mm ネジ、角ワッシャー、スペーサー 小、スペーサー 大、6.3×55mm ネジ、コンクリートアンカー、ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個