岩崎電気
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当
材質(本体)
硬質ガラス
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)
18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
2900
平均演色評価数
Ra70
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)
点灯方向
ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
ワット数
15W〈E26口金〉
内容量
1個
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59640616
LDS15N-G/GA
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください