曜日別特売

MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付)

MiniT-Cドライバスインキュベーター(冷却機能付) - ALLSHENG

軽量コンパクト
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
ブロック交換が簡単

セット内容本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書質量(kg)1電源100V、50/60Hz、60W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×110×140精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5タイマー設定1‐999分/1-999秒温度設定範囲(℃)0-100温度安定度±0.5℃加熱時間≦20分(25℃→100℃)冷却時間≦25分(20℃→0℃)内容量1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640817AS-01170-00
66,700
65,980
72,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする