ALLSHENG
MiniTドライバスインキュベーター
軽量コンパクト
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
ブロック交換が簡単
セット内容
本体、ACアダプター、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書
質量(kg)
0.5
電源
100V、50/60Hz、40W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×110×100
精度(℃)
±0.1
測定制御精度(℃)
±0.5
タイマー設定
1‐999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)
室温+5‐80
温度安定度
±0.5℃
加熱時間
≦12分(25℃→100℃)
内容量
1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59640790
AS-01130-00
¥
35,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください