ALLSHENG
MiniT-100ドライバスインキュベーター
軽量コンパクト
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
ブロック交換が簡単
セット内容
本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書
質量(kg)
0.8
電源
100V、50/60Hz、40W(最大)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×120×112
精度(℃)
±0.1
測定制御精度(℃)
±0.5
タイマー設定
1-999分/1-999秒
温度設定範囲(℃)
室温+5-100
温度安定度
±0.3℃
加熱時間
≦15分(25℃→100℃)
内容量
1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59640799
AS-01150-00
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください