MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)

MiniT-100Hドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付) - ALLSHENG

軽量コンパクト
ThermoLid搭載によりサンプルの蒸発を防止
LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
温度キャリブレーション機能内蔵
A-MiniT ブロック(0.2mLx40本)付属。ブロック交換不可

仕様ThermoLid搭載セット内容本体、ACアダプター、A-MiniTブロック、マニュアル、保証書質量(kg)0.9電源100V、50/60Hz、50W(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×120×112精度(℃)±0.1測定制御精度(℃)±0.5設定温度(℃)ThermoLid:0-100タイマー設定1-999分/1-999秒温度設定範囲(℃)室温+5-100温度安定度±0.3℃加熱時間≦15分(25℃→100℃)内容量1セット(1式)
注意
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59640808AS-01160-00
59,700
58,980
64,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする