ALLSHENG
MK2000-2HLドライバスインキュベーター(ヒーティングリッド付)
2ブロック対応
正確な温度制御・高速かつ安全な加熱
PCRサーマルサイクラーと同様のヒートリッド内蔵
タッチスクリーン採用で直観的な操作が可能
プログラミングが可能
交換が簡単で種類が豊富なブロック
セット内容
本体、電源ケーブル、レンチ、ブロック用ドライバー、マニュアル、保証書
質量(kg)
5.5
電源
120V、50/60Hz、200W(最大)
温度(℃)
均一性:±0.2(ブロック内)、±0.3(類似ブロック間)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×225×145
精度(℃)
±0.1
タイマー設定
1分-99時間59分
温度設定範囲(℃)
室温+5-100
温度安定度
≦0.5℃(@100℃)
加熱時間
≦20分(25℃→100℃)
内容量
1セット(1式)
注意
※加熱時間(25℃→100℃)は100V環境下では数分延長します。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59641307
AS-01210-00
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください