ブックタワーシェルフ

ブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオブックタワーシェルフ - クロシオ

読みかけの本や小物をスマートに収納。狭い場所でも設置できる省スペース設計。
棚は6枚付で収納物に合わせて取付位置を変えられます。
本などの収納物が落ちにくいよう棚に角度をつけています。
前後に動くキャスター付で移動もラクラク。
ツヤなしのスチール製ですので圧迫感なく設置できます。
お部屋のアクセントになるスタイリッシュデザイン。

仕様組立式材質スチール・粉体塗装質量(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体5966416122861グレー
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
本体5966417022862ブラック
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする