曜日別特売

オクタンブースター

オクタンブースター - LIQUI MOLY

ガソリンのオクタン価を高めてエンジンパフォーマンスを最大限に発揮する、モータースポーツシーンでも実証済みのパワーパック
添加後すぐに燃焼を最適化し、トルクと加速が大幅に向上してドライビングの楽しさが増大します
インジェクションやフューエルシステムをクリーンに保つ効果もあり、クラシックカーのエキゾーストバルブの保護にも最適です

用途ガソリン添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性内容量1本(200mL)
関連資料:(1.12MB) (1.12MB)
注意
※GPFを搭載しない、2ストローク及び4ストロークのガソリンエンジンに使用できます
※最大50Lまでのガソリンに対し本製品1本(200ml)をご使用ください
※サーキット走行用に特別に開発されているため、公道での使用は推奨しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5966453821616
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする