TKG
JE メラミンレクタングルプレートSホワイト
長方形なのでテーブルレイアウトのアクセントとして料理を映えさせます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
263
色
ホワイト
高さ(mm)
39
質量(g)
223
奥行(mm)
143
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675300
D449
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください