曜日別特売

アサヒ 南部鉄瓶 風雅 1.1L

アサヒ 南部鉄瓶 風雅 1.1L - アサヒ

小さめのサイズでありながら、アラレ模様をあしらい、重厚で安定感があり少量の湯沸かしに便利な鉄瓶です。
ツルが倒れるので収納に便利です。

材質ポリエステル幅(mm)160質量(kg)1.8高さ(mm)170奥行(mm)180底面の厚さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676858T-2
26,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする