イシガキ産業
DLスクエアガラスキャニスター 0.6L
透明なので保存する食品が一目でわかります。
スクエア型で収納性に優れています。
ステンレスの質感でスタイリッシュ
サイズにあわせて様々な品を保存できる
材質
ステンレス鋼,耐熱ガラス,ポリプロピレン、シリコンゴム
幅(mm)
106
高さ(mm)
95
奥行(mm)
106
本体質量(g)
238
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677165
4572
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください