DLスクエアガラスキャニスター 2.4L

DLスクエアガラスキャニスター  2.4L - イシガキ産業

透明なので保存する食品が一目でわかります。
スクエア型で収納性に優れています。
ステンレスの質感でスタイリッシュ
サイズにあわせて様々な品を保存できる

材質ステンレス鋼,耐熱ガラス,ポリプロピレン、シリコンゴム幅(mm)106高さ(mm)305奥行(mm)106本体質量(g)577内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596772084576
2,380
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする