ジーエスホームプロダクツ
離乳食はさみ
切れ味のよいギザ加工で滑りにくくカットしやすい「。
お皿が傷つきにくい刃先ガード付き。
分解できて洗いやすい。
持ち運びに便利なケース付き。
材質
ポリスチレン,ポリプロピレン
幅(mm)
72
全長(mm)
124
色
オレンジ
高さ(mm)
10
質量(g)
44 / (ケース)34
ケース寸法(mm)
133×85×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677996
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください