曜日別特売

手に優しいキッチンバサミ

手に優しいキッチンバサミ - トッププロダクツ

握り易く、手に優しくフィットするハンドル形状。
刃先がテーブルに触れず衛生的です
S型ハンドルで握りやすい、手に無理がなく疲れにくい
刃先がテーブルに触れない衛生的な形状
左右外して隅々まで洗える
食器洗浄機、食器乾燥機対応

幅(mm)92全長(mm)210レッド高さ(mm)25質量(g)110耐熱温度(℃)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59678547TK-24
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする