曜日別特売

ごはん保存容器 3個組

ごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラスごはん保存容器 3個組 - リブプラス

冷凍ご飯を美味しく解凍&そのまま食卓に!スプーン1杯の水を足して解凍するだけでふっくらごはんに。蒸し料理にも使えるので、温野菜なども楽しめます。

セット内容蓋/3個、スノコ/3個、本体/3個材質ポリプロピレン質量(kg)(約)0.11ホワイト容量(mL)(約)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハンドル収納時)(約) 12.5×12.5×6内容量1個
注意
※ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59665798G034
オープン
1,809
1,990(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする