リブプラス
ごはん保存容器 3個組
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59665798
品番
G034
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,990
販売価格(税別)
¥
1,809
バスケットに入れる
冷凍ご飯を美味しく解凍&そのまま食卓に!スプーン1杯の水を足して解凍するだけでふっくらごはんに。蒸し料理にも使えるので、温野菜なども楽しめます。
セット内容
蓋/3個、スノコ/3個、本体/3個
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
(約)0.11
色
ホワイト
容量(mL)
(約)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(ハンドル収納時)(約) 12.5×12.5×6
注意
※ご使用上の注意を必ずお読みいただき、正しくお使いください。