B5 バインダー クリーントーン スリム

B5 バインダー クリーントーン スリム - マルマンB5 バインダー クリーントーン スリム - マルマンB5 バインダー クリーントーン スリム - マルマンB5 バインダー クリーントーン スリム - マルマンB5 バインダー クリーントーン スリム - マルマン

シンプルだけど、「フル装備」
ルーズリーフが50枚、たっぷり入ったルーズリーフバインダー。
・背幅&横幅スリムなタイプで、持ち運びしやすい。
・ルーズリーフ50枚入り。
・鉛筆で書き込みができるラミネートタブインデックス付き。
・きらりと光るホログラム加工の背表紙。
・集中を妨げないシンプルなデザイン。
・タスク管理にも使えるルーズリーフミニ入り。

サイズB5/26穴質量(g)330寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)272×199×15収納枚数60枚穴数26穴用紙筆記用紙80g/m2材質(表紙)PP罫線【6mm横罫ルーズリーフ】50枚【10mm横罫ルーズリーフ(ミニサイズ)】5枚【ラミネートタブインデックス】4山内容量1冊(55枚)
注意
※インデックスは、数回書いて消すことができます。筆圧によってかける回数は異なります。
※市販のポケットやインデックスをご使用する場合、バインダーからはみ出ることがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59697587F019-06
750
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする