ビバリー
ミニスタンプ
インクパッドつきで持ち運びできるかわいいミニスタンプ。使いやすい12.5mmのスタンプサイズ。
材質
MDF、AS、ゴム、ウレタン、紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【ケース】69.5×26.5×38【スタンプ】12.5×20×12.5(4個)
内容量
1個(4個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59696720
SGM-013
オリーブグリーン
となりのトトロ 中トトロ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696729
SGM-014
オータムリーフ
となりのトトロ メイちゃん
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696738
SGM-015
オリーブグリーン
となりのトトロ ネコバス
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696756
SGM-017
ウルトラマリン
千と千尋の神隠し
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696781
SGM-027
タンジェロ
ポケモン ピカチュウ
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696790
SGM-029
タンジェロ
ポケモン イーブイ進化
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696799
SGM-030
オータムリーフ
ポケモン ヒトカゲ進化
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696808
SGM-032
ウルトラマリン
ポケモン 幻のポケモン
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59696747
SGM-016
ピオニーパープル
魔女の宅急便
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
59696765
SGM-018
オータムリーフ
ハウルの動く城
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください